エムテートリマツ
エムテートリマツの 筆記用具
エムテートリマツの ボールペン
エムテートリマツの 油性ボールペン
伸縮性ステンレスボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994017
品番
KSB-96 黒
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワンタッチスライド式でスライドさせるとペン先が出てきます。
インク色
黒
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
96〜121.9
質量(g)
20
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応