※タイプ11
トックベアリング(TOK)
ベアリング Dシリーズ DR-A(外周フラット・カシメ軸タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45994051
品番
DR-22-A2-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
22
寸法d1(mm)
6
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
タイプ
11
寸法L(mm)
3.5
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
-9.5
許容荷重(N)
78.4
呼びd2×θ(mm×°)
Φ5.5×90°
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方