エムテートリマツ
エムテートリマツの 筆記用具
エムテートリマツの ボールペン
エムテートリマツの 油性ボールペン
ボールペン取付用ステンレスボールチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994053
品番
SB-5
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
500
外径(mm)
3.2
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応