DRS-9-H2.5 ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK) 45994094

※タイプ1

DRS-9-H2.5 ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK) 45994094
DRS-9-H2.5 ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK) 45994094

ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)DRS-9-H2.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45994094
品番
DRS-9-H2.5
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
幅(mm)
3
タイプ
1
内径(Φmm)
2.5
寸法d(mm)
2.5
外径(Φmm)
9
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
3
寸法N(mm)
-5.4
許容荷重(N)
9.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする