‐ 粘着ローラー本体16cm用(キャップ付) サンフラワー 45994157 ‐ 粘着ローラー本体16cm用(キャップ付) サンフラワー 45994157

粘着ローラー本体16cm用(キャップ付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45994157 品番
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

保管中に壁や床に粘着糊が付かない持ち手です。
スタンド型の持ち手で、使いやすい角度で、保管中に壁や床に粘着ローラーの糊がつきません。

幅W×全長(mm)170×350 材質鉄(ニッケルクロームメッキ) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※粘着テープは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45994157
2024-07-09
用途:
工場入場前

手持ちが丈夫だし長いので使い勝手は非常に良く満足しているが、使っているうちにキャップが緩くなり、テープがすぐに外れてしまう為、キャップのみを売ってほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてラインナップ拡充を検討したします。

対象商品:
45994157
2020-04-28
用途:
出掛ける前に衣服に付着した猫の毛を取る時
その他業種

T字型でしっかりホールドされてテープが外れ難い。16mmの大きさで、背中まで一気に取れる。ちょっと曲がってるので、壁にかけてもテープが付着しない。以上、兎に角、最高。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする