SL-200-3 SUS掛け名人 エムテートリマツ 45994175 SL-200-3 SUS掛け名人 エムテートリマツ 45994175

SUS掛け名人

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45994175 品番SL-200-3
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄用具・清掃用具用ラック
オールステンレスなので錆びずクリーンな環境に最適。
食品加工工場、製薬工場、精密機械工場に最適。
90度の山が特徴/山があることで洗浄用のブラシ、モップが壁面に触れずに壁を汚しません。
取付用ステンレスタッピングビス入り

材質18-8ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)200×160 フック3本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする