ポリペール柄付

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45994437 品番重ね蓋#35
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心してお使いいただけます。5L単位目盛り付です。

種別重ね蓋 形状丸形 直径×高さ(mm)410×35 商品タイプ重ね蓋 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16419104
2021-08-13
用途:
工場内での洗浄

少々値段は張りますが、廉価品とは耐久性が全然違う、もう20年以上使用しています

対象商品:
16419104
2016-04-27
用途:
掃除

目盛付きがいいです

対象商品:
16419104
2015-09-07
用途:
洗濯

しっかりした作りで、安定感があります。目盛が5リットル刻みなので、1リットルごとにあると更に使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする