Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の ゴミ箱
Aron(アロン化成)の ボックスカート(キャスターペール)
厨房ペール(キャスター付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994656
品番
CK-45
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,045
販売価格(税別)
¥
10,950
バスケットに入れる
蓋を本体に掛けておけます
扱いやすい丸い取っ手です
直径50mmの丈夫なキャスターです
キャスター:径50mm(2個ストッパー付)
材質
本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
容量(L)
45
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×313×623