高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の デッキブラシ
ナイロンデッキタテ型A
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994848
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
全長(mm)
1150
ブラシ幅(mm)
60
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
天然木
材質(ヘッド)
天然木
質量(g)
約520
アズワン品番
64-4056-46
繰り返し・詰め替え
対応