エムテートリマツ
エムテートリマツの 掃除用具
エムテートリマツの ブラシ
エムテートリマツの デッキブラシ
シダデッキブラシ(小)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45994857
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
全長(mm)
1120
ブラシ幅(mm)
175
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ハンドル)
竹
材質(ヘッド)
輸入材
頭部寸法(mm)
175×58×80
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300