‐ いろいろ使えるゴシゴシブラシ2色組 アズマ工業 45995277 ‐ いろいろ使えるゴシゴシブラシ2色組 アズマ工業 45995277

いろいろ使えるゴシゴシブラシ2色組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45995277 品番
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

先端の毛が太くて丈夫なブラシ。家中のおそうじに大活躍!

材質ポリプロピレン 全長(mm)220 質量(g)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする