浅野製作所
浅野製作所の キッチン・調理用品
浅野製作所の 水切り・たわし受け・ラック
浅野製作所の スポンジ・たわし入れ
3A 18-0クリーナーケース(掛式)ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45995645
品番
小
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
幅(mm)
掛:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット:165×90×65