共通共通三口フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)5000 注文コード45999739 品番005330-4551
参考基準価格(税別)¥88,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は容量・TGK品番・側管など12種類から選べます 他の種類を見る

3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。

容量(mL)5000 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)341 球径(Φmm)230 アズワン品番64-3879-80 主管29/42 側管角度(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする