曜日別特売
046000-212 ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学) 46000247

ウォーターバス TBM型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
水槽容量(L)約29
内容量1台注文コード46000247品番046000-212
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。
・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。
・電源プラグは付属しておりません。
・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。
・熱媒体に水以外を使用しないでください。
・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。

ふた穴数2列12個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度温度調節精度±3℃ at 70℃水槽容量(L)約29電源AC200V 単相 20A安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー許容周囲温度(℃)5~35質量(kg)約25幅W(mm)1050奥行D(mm)435高さH(mm)260温度分布精度±5℃ at 70℃温度調節液体膨張式ヒーターSUS316L パイプヒーターヒーター容量(kW)4内槽SUS304槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)有効:920×320×100[45](水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×435×260寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個温度上昇時間(分)約60 室温→沸騰温度アズワン品番64-8272-85
注意
※熱媒体に水以外を使用しないでください。
※温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
※ご購入時、ユーザー様の情報を確認させていただく場合がございます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
四国地方数量1につき3,500/税込3,850
九州地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする