試験管セット CP-1000型用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 容量(mL)30 セット内容SPC試験管Φ30×190H 10本入り×1ケース、SPC径違い連結間 15-29×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルンビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋 注文コード46000974 品番054300-1050
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)¥273,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は容量・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。
・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。

容量(mL)30 容器形状SPC試験管29 寸法(Φ×高さH)(mm)30×190 セット内容SPC試験管Φ30×190H 10本入り×1ケース、SPC径違い連結間 15-29×5コ、還流ユニットΦ30試験官 バイエルンビン用×5コ、攪拌子+十字型Φ30用 L25 10コ入り×1袋 用途CP-1000用

商品説明動画

合成・反応装置ケミストプラザCP-1000シリーズ−柴田科学株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする