加熱ブロックアダプター CP-300型300℃タイプ用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)120 注文コード46001297 品番054310-3300
参考基準価格(税別)¥81,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

ケミストプラザCP-300型オプション品

用途CP-300型300℃タイプ用 容量(mL)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする