フィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 吸引びんなし

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46001595 品番061640-2502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100〜160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。

容量(mL)80 ベースガラスフィルター:P160 適合フィルターΦ25
注意
※Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
※びんは付属しません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする