SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の カートリッジフィルター
SIBATA(柴田科学)の フィルターホルダー
2段ろ過用ガラスベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-3880-47
注文コード
46001638
品番
061680-4749
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスフィルターホルダーのオプション部品です。SUS316サポートスクリーンタイプに連結することによって、二段階のろ過が可能となります。
寸法(mm)
47
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
80
奥行D(mm)
56
ベース
P160型
幅W(mm)
56
アズワン品番
64-3880-47