SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
ガラス繊維フィルター スリット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
適合
分粒装置:HV-500R用
注文コード
46002268
品番
080130-032
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリット付
適合
分粒装置:HV-500R用
規格
GB-100R-110B型
寸法(Φmm)
110