SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
ACアダプター US318-09-PL03B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46002749
品番
080610-5011
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.2
電源
AC100-240V 0.4A
高さH(mm)
27
奥行D(mm)
50
幅W(mm)
64
アズワン品番
64-8273-72