SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
照度計固定台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46002758
品番
080610-5013
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
115
奥行D(mm)
100
幅W(mm)
100
アズワン品番
64-3881-04