SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
騒音計袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46002767
品番
080610-5014
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.05
高さH(mm)
20
奥行D(mm)
100
幅W(mm)
90
アズワン品番
64-8273-74