SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
固定クリップ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46002776
品番
080610-5015
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。
用途
IES-5000用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
145
奥行D(mm)
70
幅W(mm)
20