SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
吸引口セット PMP-001用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46002846
品番
080870-0011
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パーソナルミニポンプPMP-001型用です。吸引口とフィルターエレメントのセットとなります。
用途
パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)
0.04
高さH(mm)
40
奥行D(mm)
20
幅W(mm)
20
アズワン品番
64-3881-16