SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
低流量オリフィスアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46002855
品番
080870-0015
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
50mL/min以下で使用する際は、低流量オリフィスアダプターを吸引口に取り付けてから捕集管などを接続します。
用途
パーソナルミニポンプPMP-001型用
質量(kg)
0.04
高さH(mm)
45
奥行D(mm)
20
幅W(mm)
20
アズワン品番
64-3881-18