車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリングストッパーなし取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)570キャスタータイププレート式自在車キャスター