E-100NRBDS E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007796

 

E-100NRBDS E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007796
E-100NRBDS E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007796
E-100NRBDS E型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007796

E型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪幅(mm)27
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
ストッパー回転ストッパー付
内容量1個注文コード46007796品番E-100NRBDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ベアリングダブルベアリングストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)640キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする