車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)95×95
取付高(mm)144
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
形状自在
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
ベアリングダブルベアリング
ストッパーダブルストッパー付
取付高H(mm)144
偏芯E(mm)32
旋回半径R(mm)112
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)
自重(g)1115
キャスタータイププレート式自在車キャスター