NRJ-100S J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007963 NRJ-100S J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007963 NRJ-100S J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46007963

J・JB型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46007963 品番 NRJ-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)86 車輪径D(Φmm)100 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) 自重(g)1090 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする