車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)180
取付座(mm)105×105
取付ピッチ(mm)105×105
取付高(mm)177
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)105×105
ベアリングダブルベアリング
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)177
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)108
車輪径D(Φmm)130
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)
自重(g)1765
キャスタータイププレート式自在車キャスター