UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 三価ユニクロ仕上 46008042

※WJ-100

UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008042 UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008042 UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008042 UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008042 UWJB-100 J・JB型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008042

J・JB型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード46008042 品番UWJB-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)95×95 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ベアリングダブルベアリング ストッパーダブルストッパー付 取付高H(mm)144 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)112 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) 自重(g)1285 キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする