車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタン(B入)
形状自在
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ベアリングダブルベアリング
ストッパーダブルストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)133
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
自重(g)2770
キャスタータイププレート式自在車キャスター