GUJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008121 GUJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008121 GUJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008121

J2K型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 注文コード46008121 品番GUJ2K-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)180 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入) 形状自在 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) 自重(g)1870 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする