NJ2K-130 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008137

 

NJ2K-130 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008137
NJ2K-130 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008137
NJ2K-130 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008137

J2K型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロン(B入)注文コード46008137品番NJ2K-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)170材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリングストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)自重(g)1410キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする