車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリングストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)自重(g)1655キャスタータイププレート式自在車キャスター