ユーエイキャスター
J2K型キャスター(自在車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
注文コード
46008182
品番
NRJ2K-130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
170
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
40
旋回半径R(mm)
110
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
自重(g)
1650
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.03MB)