NRJ2K-150 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008191 NRJ2K-150 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008191 NRJ2K-150 J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008191

J2K型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 注文コード46008191 品番NRJ2K-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)180 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ベアリングダブルベアリング ストッパー旋回ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) 自重(g)1720 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする