曜日別特売
NRJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008207

※WJ2K-150

NRJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008207
NRJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008207
NRJ2K-150S J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008207

J2K型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)注文コード46008207品番NRJ2K-150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)180取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)190材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリングストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)自重(g)1810キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする