車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)102×102
取付高(mm)170
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ベアリングダブルベアリング
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
自重(g)2095
キャスタータイププレート式自在車キャスター