曜日別特売
GUJK-150S JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008277

 

GUJK-150S JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008277
GUJK-150S JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008277
GUJK-150S JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008277

JK型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)
ストッパー回転ストッパー付
内容量1個注文コード46008277品番GUJK-150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)200取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)198材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリングストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)自重(g)2190キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする