画像準備中

JK型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ウレタン(B入) ストッパー回転ストッパー付 注文コード46008304 品番UWJK-150S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,415
この商品は材質・ストッパーなど5種類から選べます 他の種類を見る

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)198 材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 車輪径D(Φmm)150 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87) 自重(g)2600 キャスタータイププレート式自在車キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46008304 UWJK-150S 37158983 UWJK-150S 産業用キャスター ユーエイキャスター 産業用キャスター ユーエイキャスター 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする