NRK-100 K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター 46008322 NRK-100 K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター 46008322 NRK-100 K・KB型キャスター(固定車・プレート式) ユーエイキャスター 46008322

K・KB型キャスター(固定車・プレート式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46008322 品番 NRK-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状固定 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)115×80 ストッパーなし 自重(g)755 キャスタータイププレート式固定車キャスター
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする