ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
K・KB型キャスター(固定車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46008347
品番
NRK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
なし
自重(g)
1295
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)