ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
K2型キャスター(固定車・プレート式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46008365
品番
NRK2-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
104×110
取付ピッチ(mm)
104×110
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
形状
固定
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
104×110
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
自重(g)
1200
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
関連資料:
(0.03MB)