ユーエイキャスター
SG型キャスター(自在車・プレート式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46008426
品番
SG-100UHFDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン(B入)
形状
自在
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
625
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
関連資料:
(0.07MB)