曜日別特売
SG-75NRB SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008444

 

SG-75NRB SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008444
SG-75NRB SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008444
SG-75NRB SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008444

SG型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード46008444品番SG-75NRB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ベアリングダブルベアリングストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)395キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする