SG-75NRBDS SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008453 SG-75NRBDS SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008453 SG-75NRBDS SG型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター 46008453

SG型キャスター(自在車・プレート式)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 注文コード46008453 品番SG-75NRBDS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は車輪径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ベアリングダブルベアリング ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)445 キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする