ユーエイキャスター
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M16
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46008514
品番
SJT-100GUS M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン(B入)
長さ(mm)
40
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
860
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)