ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M20
車輪径(Φmm)
100
ストッパー
なし
注文コード
46008541
品番
SJT-100NB M20×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20
軸長(mm)
40
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ナイロン(B入)
長さ(mm)
40
形状
自在
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
30
ピッチ/山(mm)
2.5
ベアリング
ダブルベアリング
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
旋回半径R(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
745
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)