曜日別特売

SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径M16ストッパーなし注文コード46008733品番SJT-125GU M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,905

シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)120ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)166材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ベアリングダブルベアリングストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)95自重(g)870キャスタータイプねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46008733SJT-125GU M16×4002541847SJT-125GU M16×40SJT-125GU M16×40 SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02541847SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式ユーエイキャスター1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする